三菱マテリアル
アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M)
アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工率と良好な加工精度を実現します。
用途
アルミニウム合金加工用
刃数
2
材質
極超微粒子超硬合金
形状
スクエア
被削材
アルミニウム合金
刃先形状
シャープコーナー
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35157674
C2MAD0100
1
2.5
¥
6,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
35157683
C2MAD0150
1.5
4
¥
6,220
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
35157692
C2MAD0200
2
6
¥
6,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
35157701
C2MAD0250
2.5
8
¥
6,220
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
35157717
C2MAD0300
3
8
¥
7,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
35157726
C2MAD0400
4
11
¥
8,520
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
35157735
C2MAD0500
5
13
¥
9,410
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
35157744
C2MAD0600
6
13
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
35157753
C2MAD0800
8
19
¥
13,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
35157762
C2MAD1000
10
22
¥
17,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
35157771
C2MAD1200
12
26
¥
23,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
35157787
C2MAD1400
14
26
¥
33,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
35157796
C2MAD1500
15
30
¥
42,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
35157805
C2MAD1600
16
32
¥
44,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
35157814
C2MAD1800
18
32
¥
66,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
35157823
C2MAD2000
20
38
¥
75,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
超硬エンドミル アルミ加工用エンドミル
参考になった
高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER
参考になった