9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ - KTC9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ - KTC
(4件のレビュー)

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。

差込角(mm)9.5付属品ピン・リング寸法D(mm)22内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35162583BTP3-04P373-332751454
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
35162592BTP3-05P373-333553455
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
35162601BTP3-06P373-334355456
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
35162617BTP3-08P373-335160458
2,070
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35162626BTP3-10P373-3360745210
2,440
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35162635BTP3-12P373-3378845212
2,440
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35162601
2022-03-18
用途: CVTフルード交換
自動車・二輪車・自転車関連業

CVTフルード交換時、ドレンボルトが6ミリヘキサゴンタイプでかなり固く、普通の六角レンチではレンチが曲がってしまい、全く歯が立ちませんでした。早急にこちらのインパクトレンチ用のヘキサゴンレンチを購入し、スピンナーハンドルを使用して作業したところ、パキン!と音を立ててすぐに外れました。さすがインパクト用のレンチです。ゆがみ一つありません。しかも信頼のKTC製です。

対象商品 : 35162592
2018-06-21
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安定のKTC製を注文しました。しっかり噛み込みます。

対象商品 : 35162601
2016-02-26
用途: 車両整備

もんだいなし

対象商品 : 35162583
2013-01-12
用途: 油圧機器整備時
テイ シークェンス建設業・工事業

取り敢ず今の所問題なし
ただピン穴が貫通で無いのでピンが曲がった時が怖いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする