一般換気扇 スタンダード

一般換気扇 スタンダード - Panasonic(パナソニック)一般換気扇 スタンダード - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
埋込スイッチ等との連動はできません。

埋め込み寸法(mm)175角仕様スイッチ内蔵・引きひも式質量(kg)1.6方式連動式消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0シャッター連続式、3換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35182332FY-15PF5
17,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35182332
2023-10-17
用途: 事務所の換気用
有限会社仲田電機商会自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたものが音が出てきたので交換しました。自分で交換できたし値段も
安く仕上がりました、満足です。

対象商品 : 35182332
2022-02-10
用途: 市営住宅の換気扇の取替
株式会社アーキテクト

いつも注文してから商品到着までの時間が早いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする