ガラス窓用換気扇 ウィンペット

ガラス窓用換気扇 ウィンペット - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

開閉できない窓ガラスに取付けできます。

質量(kg)1.6加工径(mm)(ガラス)248消費電力(W)(50/60Hz)16.0/17.0換気風量(m3/h)450/504騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/38.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35182375FY-20WP1
26,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35182375
2019-03-03
用途: 換気扇交換工事
飲食業

20年以上前からこのタイプを使用していますが、先日回らなくなって同じようなタイプに交換いたしました。どちらもパナソニック(ナショナル)でガラス穴も合いますたし、20年以上も役に立ってくれて十分でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする