Panasonic(パナソニック)
金属製換気扇 強-弱・速調付
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途
台所用
羽根(Φmm)
250
仕様
排気・強・弱・速調付
質量(kg)
3.4
寸法L(mm)
157.5
寸法H(mm)
65
寸法A(mm)
352
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
175
寸法E(mm)
290
寸法B(mm)
315
寸法C(mm)
362
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)23.5/26.5、(弱)22.0/23.0
寸法J(mm)
190
寸法G(mm)
41
寸法K(mm)
155
シャッター
火もひき連動式、3枚
換気風量(m
3
/h)
(強)882/918、(弱)756/756
埋め込み寸法(mm)
300角
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)38.0/38.5、(弱)34.0/34.0
内容量
1台
注意
※フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
※高気密住宅、外風の強い場所や中高層階には設置しないでください。
※埋込スイッチ等の連動はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35182454
FY-25PM5
¥
33,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください