曜日別特売
(23件のレビュー)

使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。

タイプ単4形
注意
※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件:温度/20℃±2℃、相対湿度/55%±20%
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89830675LR03XJ/2B1パック(2本)
オープン
359
395(税込)
当日出荷
35182637LR03XJ/4SE1パック(4本)
オープン
529
582(税込)
当日出荷
89830693LR03XJ/8SW1パック(8本)
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
69359158LR03XJN/40S1箱(40本)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
19598645LR03XJN/100S1箱(100本)
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
25574938LR03XJ/20SH1パック(20本)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89830745LR03XJ/16SW1パック(16本)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: マウスやリモコン用に使っています。
その他業種

最近は、様々なメーカーの安いプライベートブランドの乾電池もありますが、持ちが悪かったり、不安定なときがあります。パナソニックの乾電池は信頼できるし、このパックならお買い得で助かります。

2025-08-26
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所製造業

使いやすくリーズナブルなのに長持ちします*ふつうにいいです***

2025-03-05
用途: ライト、時計
田尻建設有限会社

よかったです。
おもったよりはやくとどいたのでよかった。

対象商品 : 69359158
2024-01-16
用途: 交換用途

問題無く使用中。液漏れしにくいのは期待できますが、まだ体感しておりません。

対象商品 : 25574938
2023-03-30
用途: 様々なものに必要になります。
金融・保険業

モノタロウさんの割引があり、送料が掛からない金額にする為に付け加えました。このサイズは最もよく使用するので、このくらいあれば安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 69359158
2022-06-05
用途: 職場でのあらゆるもの
教育・研究機関

包装が簡素化されているので事務所の引き出しに入れてても邪魔にならず、ゴミが少なくてすんでいます。もちろん電池に申し分はありません。

対象商品 : 19598645
2022-04-25
用途: 介護施設でのパルスメーターなど使用時
医療・福祉・介護関連業

お得にまとめ買いできるので良いです。箱が丈夫で使いやすいです。

対象商品 : 89830693
2020-10-27
用途: 乾電池
建設業・工事業

この度懐中電灯用に購入しましたが乾電池は時計その他なんにでも利用できます。
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
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする