けむり当番 薄型 2種 電池式・移報接点なし

けむり当番 薄型 2種 電池式・移報接点なし - Panasonic(パナソニック)

配線不要の電池式。
薄型でお部屋にスッキリと設置できます。
先端テクノロジーが実現した薄型26mm。
もしもの時はハッキリお知らせ。
見やすい作動灯と押しやすい警報停止ボタン。
眠りを妨げないよう、夜間に鳴りにくい電池切れ警報遅延機能付。
スッキリ「かんたん取り付け」。

使用温度範囲(℃)0~40電源専用リチウム電池(交換電池/SH384552520)電池寿命約10年設置場所(推奨)寝室・居室・階段・廊下など感知方式煙式(光電式2種)音量(dB)ピーク値:1mにて約90dB(鑑定基準に基づくメーカー測定による)設置位置天井面・壁面内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35182786SH38455約120(電池含む)
5,400
取扱い終了
50327681SH38455K約110(電池含む)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする