曜日別特売

水性屋上防水遮熱塗料

水性屋上防水遮熱塗料 - アサヒペン水性屋上防水遮熱塗料 - アサヒペン水性屋上防水遮熱塗料 - アサヒペン水性屋上防水遮熱塗料 - アサヒペン水性屋上防水遮熱塗料 - アサヒペン水性屋上防水遮熱塗料 - アサヒペン水性屋上防水遮熱塗料 - アサヒペン水性屋上防水遮熱塗料 - アサヒペン
(12件のレビュー)

特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。
従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。
HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。
砂骨入りで滑りにくい。

用途
コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵
各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面
仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
注意
※適さないところ/FRP防水面には塗装できません。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35171227ライトグレー1缶(3L)4~5ライトグレー
15,350
11,980
13,178(税込)
当日出荷
35171236ライトグリーン1缶(3L)4~5ライトグリーン
15,350
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
35171245ダークグリーン1缶(3L)4~5ダークグリーン
15,350
11,980
13,178(税込)
当日出荷
35171254ライトグレー1缶(5L)6~8ライトグレー
21,220
16,980
18,678(税込)
当日出荷
35171263ライトグリーン1缶(5L)6~8ライトグリーン
21,220
16,980
18,678(税込)
当日出荷
35171272ダークグリーン1缶(5L)6~8ダークグリーン
21,220
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
35171281ライトグレー1缶(10L)13~17ライトグレー
35,280
26,980
29,678(税込)
当日出荷
35171297ライトグリーン1缶(10L)13~17ライトグリーン
35,280
26,980
29,678(税込)
当日出荷
35171306ダークグリーン1缶(10L)13~17ダークグリーン
35,280
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性屋上防水遮熱塗料
この動画は、24が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: ウッドデッキに塗りました

撥水性がよく塗りやすい。色も気に入りました。まんぞくです。

対象商品 : 35171227
2024-05-01
用途: ウッドデッキの補修

ちょっと固めですが塗りやすく、あまりたれない。きれいににぬれました。

対象商品 : 35171236
2023-11-20
用途: ベランダ
その他業種

ネタに水を少し入れて使って見ましたとても塗りやすです

対象商品 : 35171254
2023-11-19
用途: ベランダと玄関のメンテナンス
その他業種

ベランダと玄関のメンテナンスの為に購入しました。扱いやすく、グレーはセメント加工したようで満足です。

対象商品 : 35171281
2023-07-22
用途: 屋上塗り替え
株式会社ロア・ジャパン卸売・小売業

もう少し粘度を下げた方が使いやすい。
色味と塗り易さはよい。

1が参考にしています
対象商品 : 35171306
2021-07-27
用途: 屋根上塗装時
サービス業

屋上の塗装が少し剥がれて来たので、塗り直しの為購入、原液を少し薄めて、2回塗りしたほうが綺麗に塗れました。

2が参考にしています
対象商品 : 35171263
2020-11-11
用途: 庭の一隅(3mx6m)地下車庫の屋上に細い僅かな亀裂が生じたための補修用。
その他業種

2年前、業者が施工した地下車庫の屋上(鉄金・セメント・塗装加工)ですが、塗装面に細い亀裂が見えたので業者に修復を依頼しようと思ったのですが、直ぐには来れないとのことなので
「モノタロウ」さんのこの塗料を見つけ(DIY)素人ですが約3時間ローラー刷毛で亀裂部分だけでなく屋上全面の防水塗装を試みました。
仕上がりは、並ぶ庭の緑の芝面と色合いも良く上出来だと自画自賛しております。

3が参考にしています
対象商品 : 35171297
2019-08-23
用途: 物置小屋の屋根に
丸昭高田製菓株式会社製造業

1回塗りだったからか、それほど効果は実感できませんでした。
2~3回重ね塗りすれば、また効果が違うかもしれません。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする