石膏ボード用取付押え金具

石膏ボード用取付押え金具 - Panasonic(パナソニック)石膏ボード用取付押え金具 - Panasonic(パナソニック)石膏ボード用取付押え金具 - Panasonic(パナソニック)石膏ボード用取付押え金具 - Panasonic(パナソニック)
(22件のレビュー)
用途石膏ボード用適合9~30mm壁用材質亜鉛鋼板内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35183452WN3996
125
119
131(税込)
当日出荷
35183461WN3997
340
319
351(税込)
当日出荷
41040011WN3998
660
589
648(税込)
当日出荷
41040027WN3999
1,020
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: コンセント増設
カネナカ食品工業株式会社

初め、取り付け方が分からずネットで調べて、なるほど納得。よく考えられていて便利な金具です。しっかり取り付け出来ました。

対象商品 : 35183452
2022-10-06
用途: 玄関チャイムを二階の壁に取付けてます。
その他業種

やっと石膏ボード用取付押さえ金具が見つかり安心して取付けました。

1が参考にしています
対象商品 : 35183452
2022-05-02
用途: コンセントの追加で

ボックスが無いときに使いますが、控えの棒がついているので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35183452
2021-10-29
用途: 家屋内配線
株式会社アシューテック

家屋のコンセントを取付ける時に使用しました。裏側の抑えが無く探していましたが、ガイドが付いているので取り付けが楽に行えました。良い製品です

対象商品 : 35183452
2021-02-18
用途: 後付け増設

後付け用に抑え有り、落下防止になり資材の紛失防止になり助かります。

対象商品 : 35183452
2020-07-05
用途: スイッチの取り付け
その他業種

これまで石膏ボードには、上下で掴む「挟み金具」か「C型挟み金具」しかなかったが、これが出来て作業が楽になった。C型は落下しない様にボード裏面に両面テープで貼り付けるが、ネジ穴の位置を微妙に調整するのに苦労していた。これの場合は細い金属部を引っ張り出して仮止めしておいてネジを締めればOK。位置合わせが簡単に出来て、壁中に落ちる心配もない。

1が参考にしています
対象商品 : 35183452
2021-08-14
用途: コンセント交換の為
運輸・通信業

クロスに挟んでも固定感が弱く買って失敗した感じがする。

対象商品 : 35183461
2020-07-07
用途: 壁コンの増設

石膏ボードの2個口コンセントを4個口に替える際に使用しました。石膏ボードは構造的に弱いですが、この商品を利用すれば一般的には気にならないレベルにコンセントを固定できます。
電気工事は必要ですが、石膏ボードなら加工も容易ですしパーツ代だけなら安価にコンセントの増設ができます。これを知っているとリノベーション・リフォームの幅が少し広がります。
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
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする