フルカラー埋込ひかるスイッチ(片切)3線式

フルカラー埋込ひかるスイッチ(片切)3線式 - Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ひかるスイッチ(片切)3線式 - Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ひかるスイッチ(片切)3線式 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

ランプは橙色に光ります。

回路方式B(片切)3線式定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35183547WN5341K100
1,085
949
1,044(税込)
当日出荷
41057773WN53412K200
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35183547
2013-10-29
用途: 負荷の小さい機器の通電確認

負荷機器に流れる電流で光る赤いランプの付いたスイッチを使用していましたが、負荷容量が小さいためランプが暗く
昼間だと光っているかわからないためこのスイッチに替えました。結果、一目瞭然。3線式なので不可0Aでも光ります。
ただ、ランプがほたるスイッチと同じ色なので同箇所に設置すると混乱するかも。

2が参考にしています
対象商品 : 35183547
2023-06-02
用途: 暗闇でのスイッチ位置表示
有限会社中島コンサルタント

夜間スイッチの位置がわからないのでスイッチOFF時に点灯して位置を示すものを探していました。ホタルスイッチが適当でしたが説明ではわからなかったのでホタルスイッチともども購入しましたので現在はお休みしています。商品の動作説明をわかりやすくしてください。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする