フルカラームードスイッチ(3路・片切両用)

フルカラームードスイッチ(3路・片切両用) - Panasonic(パナソニック)フルカラームードスイッチ(3路・片切両用) - Panasonic(パナソニック)
用途白熱灯用タイププレートなし定格電力(W)500定格電圧(V)100内容量1個
注意
※使用中、若干うなり音を生じることがありますので、寝室の枕もとなどへの取付はさけてください。
※半導体を使用しておりますので、結線を誤ると、短絡や過電流で使用できなくなります。
※蛍光灯および、ダウントランス使用器具には使用できません。
※2ヵ所からの調光はできません。(点滅はできます)調光機能内蔵の照明器具には使用できません。必ず最大負荷容量以下でご使用ください。異常発熱や火災の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35183601WN575259
8,400
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする