フルカラーモダン コンセントプレート

フルカラーモダン コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)
(9件のレビュー)
用途コンセントプレートプレートコンセントプレート材質ABS樹脂内容量1個
全10種類を絞り込む
穴寸法(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
穴寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35183626WN6021Wミルキーホワイト角型(縦46.5×横38.5)
205
179
197(税込)
当日出荷
35062422WN6053Wミルキーホワイト35.5
205
179
197(税込)
当日出荷
35183635WN6054Wミルキーホワイト41.5
205
179
197(税込)
当日出荷
35183644WN6055Wミルキーホワイト58.5
410
359
395(税込)
当日出荷
41048472WN6021Yダークベージュ角型(縦46.5×横38.5)
205
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
41048497WN6054Yダークベージュ41.5
205
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
41048515WN6055Yダークベージュ58.5
410
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
41048463WN6021G利休色角型(縦46.5×横38.5)
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
41048481WN6054G利休色41.5
120
取扱い終了
返品不可
代替品有
41048506WN6055G利休色58.5
240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41048463WN6021G41048472WN6021YWN6021G フルカラーモダン コンセントプレート Panasonic(パナソニック) 41048472フルカラーモダン コンセントプレートPanasonic(パナソニック)1個
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
41048481WN6054G41048497WN6054YWN6054G フルカラーモダン コンセントプレート Panasonic(パナソニック) 41048497フルカラーモダン コンセントプレートPanasonic(パナソニック)1個
179
税込197
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35062422
2024-04-10
用途: 制御盤製作に使用

丸型コンセントプレートとして購入。
三相接地極付き直刃コンセント20A用のプレートだが、運用場所に似つかわしくないほどキレイなモノ。

対象商品 : 35062422
2023-02-20
用途: 電気工事

メーカー品でもあり、値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品 : 35183635
2021-11-09
用途: 製麺機の追加で電源供給に使用
やくの麺業株式会社

ホームセンターに無くコンセント、ボックス、をセットで購入

対象商品 : 35062422
2020-09-19
用途: 200Vコンセントのカバー取付け時
建設業・工事業

埋め込み式200Vコンセントの接続露出部Φ35mmを、カバープレート口Φ35.5mmが、ピッタリ嵌った。

対象商品 : 35062422
2020-12-17
用途: コンセントの取替
建設業・工事業

普通のプレートです。パナソニック製なので問題ありません。

対象商品 : 35062422
2017-09-10
用途: コンセントの追加工事に使用
建設業・工事業

いつも使っている商品です。はめ込むだけなので、とても簡単な作業で取り付けできます。

対象商品 : 35062422
2016-06-02
用途: 工場配線

問題なく使えます。

対象商品 : 35183626
2015-02-25
用途: 旧プレートを交換

サイズももちろんばっちりで、きれいに交換できました。
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
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする