曜日別特売

フルカラーステンレスプレート 標準プレート

フルカラーステンレスプレート 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 標準プレート - Panasonic(パナソニック)
(24件のレビュー)
用途標準プレート仕様取付枠なし材質ステンレス鋼板プレート標準プレート内容量1個
注意
※取付枠は付いておりません。
※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
プレート形状
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35183827WN7601K1連1コ用120×70×6.51コ用
660
629
692(税込)
当日出荷
35183836WN7602K1連2コ用120×70×6.52コ用
660
629
692(税込)
当日出荷
35183845WN7603K1連3コ用120×70×6.53コ用
660
659
725(税込)
当日出荷
41047982WN7673K2連3コ用(2コ+1コ用)120×116×6.53コ用(2コ+1コ)
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41047903WN7604K2連4コ用(2コ+2コ用)120×116×6.54コ用
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41047991WN7674K2連4コ用(3コ+1コ用)120×116×6.54コ用(3コ+1コ)
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41047912WN7605K2連5コ用120×116×6.55コ用
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35183854WN7606K2連6コ用120×116×6.56コ用
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41047921WN7607K3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)120×162×6.57コ用
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
41047937WN7608K3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)120×162×6.58コ用
2,640
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
41047946WN7609K3連9コ用120×162×6.59コ用
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
41047955WN7612K4連12コ用120×208×6.512コ用
3,960
3,500
3,850(税込)
当日出荷
41047964WN7615K5連15コ用120×254×6.515コ用
5,940
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
41047973WN7618K6連18コ用120×300×6.518コ用
9,240
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
41047876WN7601KP1連1コ用120×70×6.51コ用
770
759
835(税込)
当日出荷
41047885WN7602KP1連2コ用120×70×6.52コ用
770
719
791(税込)
当日出荷
41047894WN7603KP1連3コ用120×70×6.53コ用
770
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35183827
2022-08-16
用途: 住居のリノベーション
不動産業

ないと困るものが、安価ですぐてにはいるのでたすかります。

対象商品 : 35183845
2021-09-08
用途: 電源の増設で
建設業・工事業

コンセント部分がPanasonicなのでプレートも揃えて自己満足。
新金属と言うものよりステンレスの方が安いとは何とも不思議・・

対象商品 : 35183845
2021-07-22
用途: 既設のものが破損したため交換した
医療・福祉・介護関連業

破損した既設の物がプラスチック製だったので、耐久性を考えステンレス製にしてみました。
商品は全く問題なく取付できました。

対象商品 : 41047876
2021-06-20
用途: スイッチプレート交換
サービス業

以前使っていたプラスチックカバーがかなり汚れていたのと、安っぽく見えるので、
こちらのステンレス製に交換。
値段が安いので期待していなかったけど、
見た目もスッキリしていて値段以上だと思います。

対象商品 : 41047903
2021-03-09
用途: 電気スイッチのプレート取り替え
その他業種

以前、型番WTF9204を購入しましたが、築古住宅の我が家の電気スイッチプレートには合いませんでした。今回この型番のを購入してぴったりと取り付けでき、部屋自体がとてもきれいな印象になり大変満足しています。

対象商品 : 35183845
2020-09-25
用途: コンセントの増設

アルミよりステンレスの方が高級感があって良いと思います。

対象商品 : 41047894
2020-02-28
用途: 内装工事(DIY)
飲食業

ステンレスのヘアライン仕上げのプレートを探してました!似た商品に新金属がありますが、ステンレスに比べて重厚感がなく安っぽい印象です。こちらの商品は想像通りの商品でした。インダストリアルの雰囲気にぴったりです。

対象商品 : 35183845
2019-04-21
用途: 新居に使用
サービス業

新居に大量にほしかったので一度に購入でき良かったです。質感も良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする