曜日別特売

防雨埋込スイッチプレート

防雨埋込スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)防雨埋込スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)防雨埋込スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)防雨埋込スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)
(16件のレビュー)

フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。
防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。
操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。

仕様防水性能:JIS C 0920耐熱性80℃±3℃(1時間)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35183933WN79411コ用
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41057466WN79422コ用
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41057475WN79433コ用
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41057466
2025-10-30
用途: 知人宅の修繕
製造業

すべて問題なしです 到着も迅速で素晴らしいです いつもありがとうございます 助かってます

対象商品 : 35183933
2024-10-24
用途: スイッチ部分がねちゃねちゃしてきたので交換するため。
その他業種

ホームセンターに無くてモノタロウにあってたすかりました。
カバー部分は、簡単に替えれましたが中のスイッチを外すことがわからないのであきらめました。

1が参考にしています
対象商品 : 35183933
2023-10-27
用途: 屋外の倉庫の外壁に付けるスイッチ
三木電機

スイッチプレートもセットでついてて便利、ホタルスイッチを防雨にするにはこれを付けるしかありません。

対象商品 : 35183933
2023-11-30
用途: 車庫の照明用

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 41057466
2022-09-14
用途: プレハブ冷蔵庫のスイッチカバー交換
株式会社アップライト飲食業

防雨用のスイッチカバーはホームセンターでは取り扱いがなく助かります。透明な部分の柔らかさもちょうど良い感じでした。あとは耐久性だと思います。

対象商品 : 41057475
2022-06-13
用途: 倉庫内 水で濡れるスイッチに取付
電気・ガス・熱供給・水道業

新たに防水スイッチが不要で後付でカンタン 濡れた手袋で操作出来る為安価!安心

対象商品 : 35183933
2021-08-03
用途: 室内トイレのスイッチプレート交換

特殊部品の発注翌日に納品は助かります。トイレの濡れた手対策で購入しました。

対象商品 : 41057466
2022-01-26
用途: 既存のカバーがベタつきが出てきたので交換しました
不動産業

価格も安く直ぐ送っていただいたので即対応出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする