曜日別特売

小形防雨入線カバー

小形防雨入線カバー - Panasonic(パナソニック)小形防雨入線カバー - Panasonic(パナソニック)小形防雨入線カバー - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)

TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。
カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。
ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。
同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。

仕様露出取付形幅(mm)60高さ(mm)90奥行(mm)30.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35184073WP9171-
910
839
923(税込)
当日出荷
41056565WP9171A特殊ABS樹脂
1,060
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35184073
2019-02-12
用途: 配線工事
建設業・工事業

薄型でコンパクトなのが良い。構造もシンプルで扱いやすい。

対象商品 : 41056565
2017-02-19
用途: 液晶テレビの壁の裏面の入線目的

壁付けにした液晶TVの裏側に、隠蔽したSPの配線の入線プレートとして使いました。
厚みが無くて、入線部分が見えないので、通常の入線プレートより仕上がりが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 35184073
2016-05-16
用途: 監視カメラ配線
株式会社シーサイト

1本の配線だけ外に出すにはうってつけの商品
配線穴の下部分が取り外せるのは便利が良いです

対象商品 : 35184073
2015-03-10
用途: アンテナ引き込み作業

アンテナの引き込み作業には使い勝手も良く便利です。

対象商品 : 41056565
2014-12-19
用途: BS,CSアンテナ線の引き込み

見た目がよい。価格が高い半値位にしてほしい。

対象商品 : 35184073
2014-05-12
用途: 宅内入線に使用

宅内入線時に穴開け作業後に使用します 見た目もすっきりしてします コンパクトで値段も手頃です
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする