Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(4路)
(1件のレビュー)
埋込スイッチ(表示なしスイッチ)は、ハンドルの組み合わせにより、ネームなしスイッチ・ネーム付スイッチのいずれにもお使いいただけます。
回路方式
4路
仕様
4路(E)
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
29
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
Φ1.6、Φ2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65976392
WT50049
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
35184152
WT5004K
¥
1,050
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください