旧3路スイッチをPanasonicコスモシリーズに入れ替えを行い、壁紙の色調とマッチして良い感じになりました。
このスイッチは通電時に赤いランプが点灯するので、複数のスイッチを並べて取り付けた際にどの回路が通電しているかが一目で確認できるので便利です。
LED電球1灯だけの回路にWT5242(4A用)が付いていましたが、他の回路に比べ消費電流が小さいため通電時の表示ランプが他の回路に比べ暗く点灯していました。
WT52422(0.5A用)に交換すると他の回路のスイッチの表示ランプと同程度の明るさになりました。
不使用時に緑ランプが点灯し、使用時に赤ランプが点灯するものと思っていたのですが
使用時のみ赤ランプが点灯しなくてわかりずらい、私の注文間違いかも知れませんが
トイレとお風呂の換気扇が一つのフアンで動いている時には、トイレ側のスイッチでもお風呂側のスイッチでも、ON/OFFが可能でしかも、運転時は赤くパイロットランプが光るため運転状況がすぐわかる優れものです!