Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 埋込調光スイッチ(片切) ロータリー式
金属ボックス取り付けにおすすめです
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
適合負荷
色
種別
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35184186
WT57515WK
AC100(50/60Hz)
500
(白熱灯専用)
最小負荷容量/40W
最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
ホワイト
ロータリー式
-
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
41034341
WT575154G
-
-
-
利休色
-
400W制限表示タイプ
¥
5,860
取扱い終了
返品不可
41034357
WT575154W
-
-
-
ホワイト
-
400W制限表示タイプ
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
41034366
WT57515GK
-
-
-
利休色
-
ロータリー式
¥
5,860
取扱い終了
返品不可
41034375
WT576154G
-
-
-
利休色
-
400W制限表示タイプ
¥
6,110
取扱い終了
返品不可
41034384
WT576154W
-
-
-
ホワイト
-
400W制限表示タイプ
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
41034393
WT57615GK
-
-
-
利休色
-
ロータリー式
¥
6,110
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください