Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 埋込調光スイッチ(片切・3路両用) ほたるスイッチ ロータリー式
(1件のレビュー)
金属ボックス取り付けにおすすめです。
適合負荷
(白熱灯専用)
最小負荷容量/40W
最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
種別
ロータリー式
色
ホワイト
定格電力(W)
500
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35184213
WTC57525WK
¥
8,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください