桑名金属工業
白ねじ込みフランジ
(3件のレビュー)
用途
配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状
フランジ
流体
蒸気、空気、ガス、油など
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)
(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理
溶融亜鉛めっき(白)
適合管
JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力
10K
内容量
1枚
注意
※内部流体の種類、温度、および圧力に適したガスケットをご使用ください。
内部流体をシールする為に必要なボルトの締付力は、ガスケットの種類や形状・寸法により異なります。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35172121
JIS10K-15A
15
1/2
95
15
4
¥
2,040
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
35172137
JIS10K-20A
20
3/4
100
15
4
¥
2,220
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
35172146
JIS10K-25A
25
1
125
19
4
¥
3,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
35172155
JIS10K-32A
32
1・1/4
135
19
4
¥
3,870
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
35172164
JIS10K-40A
40
1・1/2
140
19
4
¥
4,320
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
35172173
JIS10K-50A
50
2
155
19
4
¥
5,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
35172182
JIS10K-65A
65
2・1/2
175
19
4
¥
7,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
35172191
JIS10K-80A
80
3
185
19
8
¥
8,350
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
35172207
JIS10K-100A
100
4
210
19
8
¥
10,030
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
35172216
JIS10K-125A
125
5
250
23
8
¥
14,980
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
35172225
JIS10K-150A
150
6
280
23
8
¥
19,480
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材