白ねじ込みフランジ

白ねじ込みフランジ - 桑名金属工業白ねじ込みフランジ - 桑名金属工業白ねじ込みフランジ - 桑名金属工業白ねじ込みフランジ - 桑名金属工業
(1件のレビュー)
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K内容量1枚
注意
※内部流体の種類、温度、および圧力に適したガスケットをご使用ください。
内部流体をシールする為に必要なボルトの締付力は、ガスケットの種類や形状・寸法により異なります。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35172234JIS5K-15A151/2124
1,550
889
978(税込)
当日出荷
35172243JIS5K-20A203/4124
1,700
959
1,055(税込)
当日出荷
35172252JIS5K-25A251124
2,070
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35172261JIS5K-32A321・1/4154
2,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
35172277JIS5K-40A401・1/2154
2,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35172286JIS5K-50A502154
3,240
1,898
2,088(税込)
当日出荷
35172295JIS5K-65A652・1/2154
5,260
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35172304JIS5K-80A803194
7,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35172313JIS5K-100A1004198
8,350
4,898
5,388(税込)
当日出荷
35172322JIS5K-125A1255198
11,140
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
35172331JIS5K-150A1506198
15,560
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35172234
2016-10-23
用途: パイプDIY
教育・研究機関

安くてもしっかりしていました。棚、机の固定に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする