Jetライン メジャー

Jetライン メジャー - マーベルJetライン メジャー - マーベル

メーター相当目盛付((6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当の長さの目安になるメーター表示リング付))なので、一度の通線でケーブルの長さが分かります。
入線作業時間が大幅に節約されます。

用途通線作業長さ(m)30線径(Φmm)5.7破断荷重(kN)6.4アズワン品番65-2056-73使用安全耐荷重(kN)2.9内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35202815MW-6030M
11,500
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする