PROMATE
スーパースネーク
細くて腰が強いFRP採用で直進性抜群。
すべりのいいPE(ポリエチレン)被覆でスムーズな入線。
リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現。
用途
電力、通信ケーブルの地中化工事に
長さ(m)
50
付属品
リール
質量(kg)
3.5
線径(Φmm)
4
曲げ半径(mm)
150以上で使用
引張荷重(N)
(リードヘッド部引張安全荷重)686
リール外径(mm)
Φ480
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35202991
E-4112R
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません