OAフラットライン
回転式3段ローラーヘッドで、OA配線や通線ケーブル等を難なく乗り越えて進みます。
(電線:最大Φ11.5mmまで)
直進力抜群のフラットタイプ採用で配線作業の効率をアップ。
絶縁性が高く、強くて軽いグラスファイバー製。
E-4117RMは、3~17m間に1m置きの目盛付で、電線以外の障害物によって進まなくなった場合、場所の特定が容易にできます。
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に
長さ(m)20
質量(kg)3.6
収納寸法(mm)(リール径)550
線径(mm)5×8
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |