ドラムローラー

ドラムローラー - PROMATEドラムローラー - PROMATEドラムローラー - PROMATE
(5件のレビュー)

ドラムが軽く回転できて、作業が迅速。
先端にセット用のロープ付。

軸径(Φmm)42.7高さ(mm)250内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用安全耐荷重(kN)
最大径(Φmm)
質量(kg)
車輪径(Φmm)
脚長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35203691E-67022.9(使用ドラム)7505.575(脚径/480)240
25,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
35203707E-67072.9(使用ドラム)9507.275(脚径/最大310、最小220)最小220、最大310
31,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35203716E-67095.9(使用ドラム)120010.575(脚径/最大310、最小220)最小220、最大310
48,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35203691
2022-08-26
用途: ケーブルドラム使用時
電気・ガス・熱供給・水道業

本体自体に紐も付いており持ち運びが容易にできます。
どちらかというと小型のドラムにむいてると思います。

対象商品 : 35203691
2020-02-01
用途: 太陽光発電所を制作する時
株式会社バヤン・ハーン東京建設業・工事業

昨日現場に持って行き、今日から電気工事の作業で使用してます、感想は正直まだ分かりません。

対象商品 : 35203691
2018-05-03
用途: ケーブルの配線作業
有限会社 エムテック建設業・工事業

手作りで天板を作り、作業をしました。バッチリでした。

対象商品 : 35203707
2016-12-09
用途: 多芯ケーブルの新設配線工事

ガイド用ロープを通す時面倒でしたので先に錘を付けたらよくなりました今迄はローラーの上にドラムを置いて回していましたが今後は簡単に回るので楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 35203691
2015-11-23
用途: ケーブル配線
株式会社ORF

思ったより軽くて使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする