PROMATE
ケーブルローラー
高い安定性の延線ローラー。
E-6101、E-6102は保管時、積み重ねができます。
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(kN)
質量(kg)
ローラー寸法(Φ×L)mm
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35203725
E-6101
(安全)18.6
2.5
130×200
(フレーム)340×350×230
中径ケーブル直延
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
35203734
E-6102
(安全)21.6
5.0
180×245
(フレーム)420×450×305
太径ケーブル直延
¥
38,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35203743
E-6103
(安全)14.7
9.6
160×249
(フレーム)365×505×355
太径ケーブルカーブ
¥
77,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35203752
E-6104
(安全)17.6
7.8
160×249
(フレーム)315×580×315
直延用・カーブ
¥
62,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500