電動ウインチ用ロープ ナイロン

電動ウインチ用ロープ ナイロン - PROMATE
(3件のレビュー)

用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)

内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
寸法(Φ)
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35203804R-1203N約2.7301228
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
35203813R-1205N約4.5501228
25,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35203822R-1210N約91001228
46,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35203831R-1220N約182001228
86,800
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35203847R-1403N約3.9301437.5
21,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35203856R-1405N約6.5501437.5
32,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35203865R-1410N約131001437.5
58,200
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35203874R-1420N約262001437.5
113,000
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35203813
2025-04-22
用途: 沿線
建設業・工事業

使いやすいし色々な用途に使えて満足しています
また沿線の距離が伸びたさいには購入しようと思います。

対象商品 : 35203813
2019-01-11
用途: 木の伐採に使用
農・林・水産業

チルホールの牽引に使っています。以前はワイヤーを使っていましたが、使い勝手が良く満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 35203822
2015-08-05
用途: 電線の入線用ロープとして使用
眞空電気

100mは両アイ加工でなかったのが到着後に気づいてショックでした。
みんなも、両端アイ加工必要と思うので対応して欲しい。
使用感は適度に扱いやすいサイズで使いやすかったです。
マーベルのロープでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする