スーパーけん引ロープ

スーパーけん引ロープ - PROMATE

ワイヤーロープと同等で、ナイロンロープの約2.5倍の高強度。
ワイヤーロープの約1/4の軽さに、ブレード構造でロープの回転はありません。
摩耗、引張り疲労に強い。
耐候性、耐食性、耐薬品性がよい。
電気絶縁性がよい。
片側のみアイ加工

用途ケーブルの布設用内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
全6種類を絞り込む
全長(m)
寸法(Φ)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
寸法(Φ)
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35204136R-0820A約10.6200832.5
302,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35204145R-1010A約8.31001049.4
232,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35204154R-1020A約16.62001049.4
433,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35204163R-1210A約11.21001269.5
324,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35204172R-1220A約22.42001269.5
614,000
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35204127R-0810A約5.3100832.5
161,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする