TSフランジ

TSフランジ - セキスイTSフランジ - セキスイTSフランジ - セキスイTSフランジ - セキスイTSフランジ - セキスイTSフランジ - セキスイTSフランジ - セキスイTSフランジ - セキスイ
(14件のレビュー)
材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23713576PVC10KTS-F1個1255238
5,140
3,998
4,398(税込)
当日出荷
23713585PVC10KTS-F1個1506238
8,290
6,398
7,038(税込)
当日出荷
23713603PVC10KTS-F1個20082312
11,030
7,998
8,798(税込)
当日出荷
23713628PVC10KTS-F1個250102512
15,410
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
23713646PVC10KTS-F1個300122516
18,920
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
3517322310K×131枚133/8154
630
449
494(税込)
当日出荷
3517323210K×151枚151/2154
640
458
504(税込)
当日出荷
3517324110K×201枚203/4154
730
499
549(税込)
当日出荷
3517325710K×251枚251194
1,100
729
802(税込)
当日出荷
3517326610K×301枚301-1/4194
1,410
899
989(税込)
当日出荷
3517327510K×401枚401-1/2194
1,420
899
989(税込)
当日出荷
3517328410K×501枚502194
1,910
1,298
1,428(税込)
当日出荷
3517329310K×651枚652-1/2194
2,430
1,698
1,868(税込)
当日出荷
3517330210K×801枚803198
2,990
2,198
2,418(税込)
当日出荷
3517331110K×1001枚1004198
4,240
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35173257
2023-03-02
用途: 屋上の物干しの「補強用ステーの脚」に使用。
GSハイム小石川 管理組合その他業種

プラスチック製なので雨でも錆びない。
4カ所の取付穴は、事務用品の「円形マグネット」を接着して塞ぎました。

対象商品 : 35173241
2022-08-15
用途: 水道工事
サービス業

安定の商品でどんな現場でも安心して施工性がとても良い。

対象商品 : 35173241
2022-03-05
用途: マイクロライト・マグネテイック・ループアンテナのスタンド部材

このフランジは思ったより堅牢性が高く驚いています。
レーザー三脚の中継の為に使う予定でしたがそのままでも十分にスタンド代わりになるのでベタのスタンドとして利用したいと考えています。応用的な使い方です。(笑い)

対象商品 : 35173284
2021-11-19
用途: 塩ビ配管作業
建設業・工事業

思ったより肉厚で耐久性がありそうでした。他の方がレビューされて不評だったタグシールも改善されて剥がしやすい素材に変更されていて助かりました。

対象商品 : 35173241
2020-10-23
用途: ワゴン車のベッド製作

フランジにパイプが入るスペースが長く継ぎ手と併用し荷室に棚や簡易ベッドを製作。
アウトドアの際室内を有効に使えそう。

対象商品 : 35173241
2020-06-03
用途: 本来用途とは違う機械用ブラケットとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

強度も充分で加工しやすく低価格で大変満足でした。今後サイズ違いも購入しようと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 35173275
2018-11-25
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

ホームセンターだと数が揃わなかったり、欠品があったりするが、安心。

1が参考にしています
対象商品 : 35173293
2016-11-10
用途: 配管の入れ替え作業

ホームセンターでは、呼び径50間でしかないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする