曜日別特売

三角タップ

三角タップ - Panasonic(パナソニック)三角タップ - Panasonic(パナソニック)三角タップ - Panasonic(パナソニック)三角タップ - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)
定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35183206WH2012ホワイト-
580
579
637(税込)
当日出荷
41038094WH2012PKホワイト商タイプ
680
619
681(税込)
当日出荷
41038085WH2012BPブラック-
680
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35183206
2023-05-25
用途: 1個口から2個口への変換

単純な構造ですが長年の実績があり、信頼性のある商品だと思います。一度購入すれば何年も使用できる商品なので僅かな差額であれば信頼性を優先したいと思い購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35183206
2021-11-09
用途: 電源取り出し用

安定の定番商品。
二口、三口と多くなるに従い頭でっかちとなり外れやすくなるため、抜け止めタイプのコンセントで使用するのがベター。

1が参考にしています
対象商品 : 35183206
2021-06-22
用途: コンセントいっぱいなとき

あると便利なので使う予定なくても常時在庫してます。価格も品も満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35183206
2020-02-07
用途: 事務
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。使いが良く商品も良いです。また機会が有りましたらよろしくお願いします。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする