曜日別特売

絶縁ソフトドライバー

絶縁ソフトドライバー - マーベル絶縁ソフトドライバー - マーベル

電気・通信設備工事等の作業に!
1000Vの絶縁ドライバー
安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。
軸径Φ6.6mm
短絡防止(ショート防止)に!
2重絶縁被膜!
軸径が細い!
高品質日本製

材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.6種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)33材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品寸法E(Φmm)6.6先端刃幅(mm)6.6寸法G(Φmm)33寸法e(Φmm)5.0耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35204897MSZ-5×150マイナス5150
1,500
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
35204915MSZ+2×150プラスNo.2150
1,500
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
35204881MSZ-5×100マイナス5100
1,300
取扱い終了
35204906MSZ+2×100プラスNo.2100
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする