曜日別特売

センターポンチ超硬付

センターポンチ超硬付 - マーベルセンターポンチ超硬付 - マーベル
(2件のレビュー)

正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。

全長(mm)130タイプ超硬チップ付軸長L(mm)25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35205423AC-130C
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35205423
2021-04-19
用途: 何にでも
サービス業

強力ですがバネが固く短いので調整幅が狭く感じます。薄板は前提にない設定でしょうか。
テンションが抜けた位置では転がった拍子に分解してしまうほどネジが緩いのも残念。
丈夫そうな作りは満足なので工夫して使います。

1が参考にしています
対象商品 : 35205423
2014-08-18
用途: 穴あけの為のケガキ用に使用
有限会社アイエス電機

ネジが緩みやすいので
緩み防止を考えて下さい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする