曜日別特売

強力型センターポンチ超硬付

強力型センターポンチ超硬付 - マーベル強力型センターポンチ超硬付 - マーベル
(7件のレビュー)

正確な目打ち作業が
得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。

全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35205432AC-230C
5,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35205432
2022-04-21
用途: アルミ板の穴明けのための位置決め
製造業

選定を間違えました。ポンチングの対象が鉄板などの硬い材質なら問題ないと思いますが、アルミ板に使用したため2mm厚でもポンチの後、裏面までへこんでしまい歪んでしまいました。ポンチングはやりやすいです。

対象商品 : 35205432
2021-07-30
用途: 油圧シリンダーのオーバーホール

まだ使用していませんが、しっかりした作りです。他のレビューを見て買いました。

対象商品 : 35205432
2018-11-08
用途: 機械装置組立作業時
組立本舗

穴空け作業の時センターポンチを打つのですがハンマーを使はなくて打てるのでとても良い!

対象商品 : 35205432
2018-07-10
用途: 鉄板の穴明の芯だし作業
建設業・工事業

位置に合わせて押すだけでセンター位置が打てるので便利です。
強弱の調整が出来て、弱で使用してもバッチリ印が付けられます。
今までは、小ハンマーとポンチで印を付けていましたがこのポンチを使えば手を叩く事がなくなります。
注文して良かったです。

対象商品 : 35205432
2018-07-27
用途: 穴明けの位置決め
井上製作所製造業

普通に使えます。今のところ可もなく不可もなくです。どれぐらいの耐久性があるかしばらく使ってみます。

対象商品 : 35205432
2014-08-14
用途: ドリル穴加工時の位置だし
藤吉産業株式会社建設業・工事業

とても丈夫で、打撃力も満足です

対象商品 : 35205432
2013-11-15
用途: 工作作業
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで昔ながらのポンチと金槌で作業していましたが、このポンチでは当然金槌は不要となります。それと、その分作業が早くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする