マーベル
コーススレッドビス
木工用の切り札、サイズも豊富!
木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途
木工専用
表面処理
ユニクローム
材質
鉄
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35211784
C-25
1箱(930本)
M3.8
3.8×25
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
35211793
C-28
1箱(830本)
M3.8
3.8×28
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
35211802
C-32
1箱(765本)
M3.8
3.8×32
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
35211811
C-38
1箱(660本)
M3.8
3.8×38
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
35211827
C-41
1箱(610本)
M3.8
3.8×41
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
35211836
C-45
1箱(535本)
M3.8
3.8×45
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
35211845
C-51
1箱(500本)
M3.8
3.8×51
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
35211854
C-57
1箱(385本)
M4.5
3.8×57
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
35211863
C-65
1箱(300本)
M4.5
4.2×65
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
35211872
C-75
1箱(255本)
M4.5
4.2×75
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
35211881
C-90
1箱(125本)
M4.5
4.5×90
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
35211897
C-100
1箱(85本)
M3.8
4.5×100
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
35211906
C-120
1箱(75本)
M3.8
4.8×120
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください