モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
高真空シール用オイルコンパウンド
耐水性、真空機器の高真空時のシール性に優れています。
広い温度範囲で使用できます。
用途
真空機器のシール
トラスコ品番
281-2631
色
乳白色半透明
使用温度範囲(℃)
-50~200
主成分
シリコーンオイル混和物
外観
グリース状(硬化前)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
真空用
内容量
1本(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35264336
TSK5200-100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください