GSX MILL 2枚刃 2D

GSX MILL 2枚刃 2D - NACHI(不二越)GSX MILL 2枚刃 2D - NACHI(不二越)

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上
耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上

材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃径Dc(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃長l(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35188316GSX20100C-2D1142240
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35188325GSX20150C-2D1.51.543340
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35188334GSX20200C-2D2244440
2,250
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
35188343GSX20250C-2D2.52.545540
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
35188352GSX20300C-2D3366645
2,860
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35188361GSX20350C-2D3.53.567745
5,040
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
35188377GSX20400C-2D4468845
3,280
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
35188386GSX20450C-2D4.54.569950
5,940
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
35188395GSX20500C-2D556101050
3,520
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35188404GSX20550C-2D5.55.56111150
5,940
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
35188413GSX20600C-2D666121250
3,760
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
35188422GSX20700C-2D778141460
8,460
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
35188431GSX20800C-2D888161660
6,180
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
35188447GSX20900C-2D9910181870
11,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
35188456GSX21000C-2D101010202070
7,520
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
35188465GSX21200C-2D121212242475
10,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
35188474GSX21400C-2D141416282890
23,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
35188483GSX21500C-2D151516303090
30,100
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
35188492GSX21600C-2D161616323290
30,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
35188501GSX22000C-2D2020204040100
51,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする