GSX MILL 3枚刃 2D

GSX MILL 3枚刃 2D - NACHI(不二越)GSX MILL 3枚刃 2D - NACHI(不二越)

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上
耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上

材質超硬コーティング刃数3刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6内容量1本
全15種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃径Dc(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃径Dc(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃長l(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35188921GSX30100C-2D1142.52.540
4,610
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
35188937GSX30150C-2D1.51.543.83.840
4,610
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
35188946GSX30200C-2D2245540
3,470
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35188955GSX30250C-2D2.52.546.36.340
3,470
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35188964GSX30300C-2D3367.57.545
3,580
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35188973GSX30400C-2D446111145
3,890
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
35188982GSX30500C-2D556131350
4,240
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
35188991GSX30600C-2D666131350
4,610
3,198
3,518(税込)
当日出荷
35189007GSX30700C-2D778161660
10,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
35189016GSX30800C-2D888191960
7,150
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
35189025GSX30900C-2D9910191970
12,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
35189034GSX31000C-2D101010222270
9,460
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
35189043GSX31200C-2D121212262675
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
35189052GSX31600C-2D161616323290
38,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
35189061GSX32000C-2D2020204040100
56,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする