曜日別特売

GSX MILL 4枚刃 1.5D

GSX MILL 4枚刃 1.5D - NACHI(不二越)

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上
耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上

材質超硬コーティング刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃径Dc(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃長l(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35189077GSX40100C-1.5D1141.51.540
4,610
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
35189086GSX40150C-1.5D1.51.542.32.340
4,610
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
35189095GSX40200C-1.5D2243340
3,470
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35189104GSX40250C-1.5D2.52.543.83.840
3,470
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35189113GSX40300C-1.5D3364.54.545
3,580
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35189122GSX40350C-1.5D3.53.565.35.345
7,150
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
35189131GSX40400C-1.5D4466645
3,890
2,798
3,078(税込)
当日出荷
35189147GSX40450C-1.5D4.54.566.86.850
7,620
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
35189156GSX40500C-1.5D5567.57.550
4,240
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
35189165GSX40550C-1.5D5.55.568.38.350
8,460
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
35189174GSX40600C-1.5D6669950
4,610
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
35189183GSX40700C-1.5D778111160
10,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
35189192GSX40800C-1.5D888121260
7,150
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
35189201GSX40900C-1.5D9910141470
12,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
35189217GSX41000C-1.5D101010151570
9,460
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
35189226GSX41200C-1.5D121212181875
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
35189235GSX41400C-1.5D141416212190
25,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
35189244GSX41500C-1.5D151516232390
32,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
35189253GSX41600C-1.5D161616242490
38,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
35189262GSX42000C-1.5D2020203030100
56,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする