曜日別特売

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。
耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。
底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。
(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)

材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6内容量1本
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径Dc(mm)
刃長l(mm)
刃径公差(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35189472GSX40100C-2.5D12.50~-0.015402.5
4,610
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
35189481GSX40110C-2.5D1.12.80~-0.015402.8
7,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
35189497GSX40120C-2.5D1.230~-0.015403
5,220
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
35189506GSX40130C-2.5D1.33.30~-0.015403.3
7,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
35189515GSX40140C-2.5D1.43.50~-0.015403.5
7,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
35189524GSX40150C-2.5D1.53.80~-0.015403.8
4,610
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
35189533GSX40160C-2.5D1.640~-0.015404
7,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
35189542GSX40170C-2.5D1.74.30~-0.015404.3
7,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
35189551GSX40180C-2.5D1.84.50~-0.015404.5
5,220
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
35189567GSX40190C-2.5D1.94.80~-0.015404.8
7,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
35189576GSX40200C-2.5D250~-0.015405
3,470
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35189585GSX40210C-2.5D2.15.30~-0.015405.3
7,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
35189594GSX40220C-2.5D2.25.50~-0.015405.5
7,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
35189603GSX40230C-2.5D2.35.80~-0.015405.8
7,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
35189612GSX40240C-2.5D2.460~-0.015406
7,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
35189621GSX40250C-2.5D2.56.30~-0.015406.3
3,470
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35189637GSX40260C-2.5D2.66.50~-0.015406.5
8,120
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
35189646GSX40270C-2.5D2.76.80~-0.015406.8
8,120
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
35189655GSX40280C-2.5D2.870~-0.015407
8,120
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
35189664GSX40290C-2.5D2.97.30~-0.015407.3
8,120
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
35189673GSX40300C-2.5D37.50~-0.015457.5
3,580
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35189682GSX40310C-2.5D3.17.80~-0.02457.8
8,240
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
35189691GSX40320C-2.5D3.280~-0.02458
8,240
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
35189707GSX40330C-2.5D3.38.30~-0.02458.3
8,240
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
35189716GSX40340C-2.5D3.48.50~-0.02458.5
8,240
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
35189725GSX40350C-2.5D3.58.80~-0.02458.8
7,150
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
35189734GSX40360C-2.5D3.690~-0.02459
8,240
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
35189743GSX40370C-2.5D3.79.30~-0.02459.3
8,240
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
35189752GSX40380C-2.5D3.89.50~-0.02459.5
8,240
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
35189761GSX40390C-2.5D3.99.80~-0.02459.8
8,240
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
35189777GSX40400C-2.5D4100~-0.024510
3,890
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
35189786GSX40410C-2.5D4.110.30~-0.024510.3
8,940
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
35189795GSX40420C-2.5D4.210.50~-0.024510.5
8,940
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
35189804GSX40430C-2.5D4.310.80~-0.024510.8
8,940
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
35189813GSX40440C-2.5D4.4110~-0.024511
8,940
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
35189822GSX40450C-2.5D4.511.30~-0.025011.3
7,620
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
35189831GSX40460C-2.5D4.611.50~-0.025011.5
8,940
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
35189847GSX40470C-2.5D4.711.80~-0.025011.8
8,940
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
35189856GSX40480C-2.5D4.8120~-0.025012
8,940
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
35189865GSX40490C-2.5D4.912.30~-0.025012.3
8,940
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
35189874GSX40500C-2.5D512.50~-0.025012.5
4,240
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
35189883GSX40510C-2.5D5.112.80~-0.025012.8
9,280
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
35189892GSX40520C-2.5D5.2130~-0.025013
9,280
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
35189901GSX40530C-2.5D5.313.30~-0.025013.3
9,280
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
35189917GSX40540C-2.5D5.413.50~-0.025013.5
9,280
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
35189926GSX40550C-2.5D5.513.80~-0.025013.8
8,460
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
35189935GSX40560C-2.5D5.6140~-0.025014
9,280
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
35189944GSX40570C-2.5D5.714.30~-0.025014.3
9,280
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
35189953GSX40580C-2.5D5.814.50~-0.025014.5
9,280
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
35189962GSX40590C-2.5D5.914.80~-0.025014.8
9,280
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする