曜日別特売

GSX MILL 4枚刃 2D

GSX MILL 4枚刃 2D - NACHI(不二越)

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上
耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上

材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃径Dc(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃長l(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35190294GSX40100C-2D1142240
4,610
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
35190303GSX40150C-2D1.51.543340
4,610
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
35190312GSX40200C-2D2244440
3,470
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35190321GSX40250C-2D2.52.545540
3,470
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35190337GSX40300C-2D3366645
3,580
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
35190346GSX40350C-2D3.53.567745
7,150
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
35190355GSX40400C-2D4468845
3,890
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
35190364GSX40450C-2D4.54.569950
7,620
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
35190373GSX40500C-2D556101050
4,240
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
35190382GSX40550C-2D5.55.56111150
8,460
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
35190391GSX40600C-2D666121250
4,610
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
35190407GSX40700C-2D778141460
10,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
35190416GSX40800C-2D888161660
7,150
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
35190425GSX40900C-2D9910181870
12,200
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
35190434GSX41000C-2D101010202070
9,460
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
35190443GSX41200C-2D121212242475
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
35190452GSX41400C-2D141416282890
25,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
35190461GSX41500C-2D151516303090
32,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
35190477GSX41600C-2D161616323290
38,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
35190486GSX42000C-2D2020204040100
56,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする