サンエス
FXセレクト 常温 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用)
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
種別
常温
規格
HACCPサポート
混率(%)
ポリエステル65 綿35
股下(cm)
76
インナーネット
裾
性別
男性用
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35176075
FX70966
ホワイト
S
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
35176084
FX70966
ホワイト
M
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
35176093
FX70966
ホワイト
L
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
35176102
FX70966
ホワイト
LL
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
35176111
FX70966
ホワイト
XL
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
35176127
FX70966
ホワイト
4L
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
35176136
FX70966
ホワイト
5L
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
35176154
FX70966
サックス
S
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
35176163
FX70966
サックス
M
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
35176172
FX70966
サックス
L
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
35176181
FX70966
サックス
LL
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
35176197
FX70966
サックス
XL
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
35176206
FX70966
サックス
4L
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
35176145
FX70966
ホワイト
6L
オープン
取扱い終了
35176215
FX70966
サックス
5L
オープン
取扱い終了
35176224
FX70966
サックス
6L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください