曜日別特売

マイクロプロハンマー

マイクロプロハンマー - オーエッチ工業マイクロプロハンマー - オーエッチ工業マイクロプロハンマー - オーエッチ工業マイクロプロハンマー - オーエッチ工業
(2件のレビュー)

ヘッドは簡単に交換できます。

用途
ピンでパンチの打ち込み
ダイスの打ち込み
金型部品の修正時・バイパスでの平行出し
金型のカム部やスライド部の動作チェック
種類特殊ハンマー主な用途金型作業内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長L(mm)
材質(頭)
呼称
頭部長(mm)
頭質量(g)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35179812MH-013235銅/ジュラコン(R)#0524018
4,025
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35179821MH-115200銅/ナイロン#1667015
5,425
3,298
3,628(税込)
当日出荷
35179837MH-215230銅/ナイロン#2667015
5,635
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
35179846MH-315230銅/ナイロン#3768020
5,985
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
35179855MH-415260銅/ナイロン#48010020
6,275
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
35179864MH-515260銅/ナイロン#59011025
6,545
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35179855
2018-03-28
用途: 金型のメンテナンス
製造業

持ちやすく、使いやすいが、安くはないですね。
同様のサイズでAnexの商品とかもありますし…。

対象商品 : 35179864
2016-12-22
用途: プレス部品の組み付け(打ち込み)
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し径の小さいタイプがあれば、相手物に干渉せず打ち込むことができます。可能であれば検討下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする