46200 長袖ブルゾン(春夏用)

46200 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂46200 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂46200 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂46200 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂46200 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂46200 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂46200 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂46200 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番作業服。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、左袖機能ポケット(ペン差付)、ワンポイント、アクションプリーツ、肘タック、デザインステッチ仕様、オリジナルデザインボタン種別長袖ブルゾンシリーズ42000・46200シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトバーバリー(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3525338246200アースグリーンS
8,700
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525339146200アースグリーンM
8,700
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525340746200アースグリーンL
8,700
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3525341646200アースグリーンLL
8,700
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525342546200アースグリーンEL
8,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525343446200アースグリーン4L
8,700
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525344346200アースグリーン5L
8,700
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525345246200ブルーノートS
8,700
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525346146200ブルーノートM
8,700
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525347746200ブルーノートL
8,700
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3525348646200ブルーノートLL
8,700
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525349546200ブルーノートEL
8,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525350446200ブルーノート4L
8,700
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525351346200ブルーノート5L
8,700
5,790
6,369(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
3525352246200ライトベージュS
8,700
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525353146200ライトベージュM
8,700
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525354746200ライトベージュL
8,700
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3525355646200ライトベージュLL
8,700
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525356546200ライトベージュEL
8,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525357446200ライトベージュ4L
8,700
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525358346200ライトベージュ5L
8,700
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525359246200ネイビーS
8,700
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525360146200ネイビーM
8,700
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3525361746200ネイビーL
8,700
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3525362646200ネイビーLL
8,700
4,590
5,049(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月上旬
3525363546200ネイビーEL
8,700
4,790
5,269(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
3525364446200ネイビー4L
8,700
5,790
6,369(税込)
13日以内出荷
返品不可
名入れ可
3525365346200ネイビー5L
8,700
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525366246200マスタードS
8,700
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525367146200マスタードM
8,700
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525368746200マスタードL
8,700
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
名入れ可
3525369646200マスタードLL
8,700
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525370546200マスタードEL
8,700
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525371446200マスタード4L
8,700
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525372346200マスタード5L
8,700
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35253671
2021-05-24
用途: 食品配達
卸売・小売業

もっと生地が薄いと良い。
あとは問題なし、普段はMなので
MにしたがLにすればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする