42001 ツータックパンツ(秋冬用)

42001 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂42001 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂42001 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂42001 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂42001 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂42001 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂42001 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂42001 ツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂
(15件のレビュー)

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、ワンポイント種別ツータックパンツシリーズ42000・46200シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材使用生地ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
全91種類を絞り込む
ウエスト(cm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3524724742001アースグリーン7870
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524725642001アースグリーン7873
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524726542001アースグリーン7876
6,900
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524727442001アースグリーン7879
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524728342001アースグリーン7882
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524729242001アースグリーン7885
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524730142001アースグリーン7888
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3524731742001アースグリーン7591
6,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3524732642001アースグリーン7596
6,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524733542001アースグリーン75101
6,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524734442001アースグリーン75106
6,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524735342001アースグリーン90112H
6,900
4,590
5,049(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月1日
3524736242001アースグリーン90120H
6,900
4,590
5,049(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
3524737142001ライトベージュ7870
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524738742001ライトベージュ7873
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524739642001ライトベージュ7876
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524740542001ライトベージュ7879
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3524741442001ライトベージュ7882
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524742342001ライトベージュ7885
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524743242001ライトベージュ7888
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524744142001ライトベージュ7591
6,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524745742001ライトベージュ7596
6,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524746642001ライトベージュ75101
6,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524747542001ライトベージュ75106
6,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524748442001ライトベージュ90112H
6,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524749342001ライトベージュ90120H
6,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524750242001マスタード7870
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524751142001マスタード7873
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524752742001マスタード7876
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524753642001マスタード7879
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524754542001マスタード7882
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3524755442001マスタード7885
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524756342001マスタード7888
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524757242001マスタード7591
6,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524758142001マスタード7596
6,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524759742001マスタード75101
6,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524760642001マスタード75106
6,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524761542001マスタード90112H
6,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524762442001マスタード90120H
6,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524763342001ミストグリーン7870
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524764242001ミストグリーン7873
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524765142001ミストグリーン7876
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524766742001ミストグリーン7879
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524767642001ミストグリーン7882
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524768542001ミストグリーン7885
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524769442001ミストグリーン7888
6,900
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524770342001ミストグリーン7591
6,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524771242001ミストグリーン7596
6,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524772142001ミストグリーン75101
6,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524773742001ミストグリーン75106
6,900
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35247441
2023-11-29
用途: 仕事に使ってます
姫典建築

なかなかいい感じのものがなく これは履き心地がよくちょうどいい感じで使ってます。
5着同じものを買いました。

2025-12-28
用途: 機械のメンテ
BMサービス ナカネ

裾上げしてもらったら裾上げの糸がチクチクする。
以前は、こんな事は無かったです。

対象商品 : 35248105
2023-05-29
用途: 年間通じて作業服に使用

長年愛用しています。安価日に発注し、毎回助かっています。

対象商品 : 16823476
2022-11-19
用途: 機械のメンテナンス時
藤原米店製造業

しわになりにくく
肌さわりも悪くないので使いやすいです

対象商品 : 35247396
2021-12-21
用途: 建築現場での造作等の作業
土田建装建設業・工事業

生地の厚さも丁度良く、履き心地も良く身軽な動きが取れるので気に入っています。

対象商品 : 16822706
2020-12-21
用途: 建築金物工事他の時
有限会社エム・テック

裾上げも良くできています。履きやすく満足してます。

対象商品 : 35247414
2020-03-17
用途: 作業時のすべて
その他業種

締め付けもなく、はき心地はいいです。丈夫で長持ちしそうです。

対象商品 : 16822688
2018-07-30
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

安くて履き心地も良くて良いです、42002と交互に着用していますがいずれも問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする