曜日別特売

42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂42002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂
(7件のレビュー)

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、ワンポイント、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツシリーズ42000・46200シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材使用生地ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
全91種類を絞り込む
サイズ
91種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3524815742002アースグリーン7870
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524816642002アースグリーン7873
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524817542002アースグリーン7876
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3524818442002アースグリーン7879
7,400
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
裾上げ可
3524819342002アースグリーン7882
7,400
3,990
4,389(税込)
当日出荷
裾上げ可
3524820242002アースグリーン7885
7,400
3,990
4,389(税込)
当日出荷
裾上げ可
3524821142002アースグリーン7888
7,400
3,990
4,389(税込)
当日出荷
裾上げ可
3524822742002アースグリーン7591
7,400
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524823642002アースグリーン7596
7,400
3,990
4,389(税込)
当日出荷
裾上げ可
3524824542002アースグリーン75101
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524825442002アースグリーン75106
7,400
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3524826342002アースグリーン90112H
7,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524827242002アースグリーン90120H
7,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524828142002ライトベージュ7870
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524829742002ライトベージュ7873
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524830642002ライトベージュ7876
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524831542002ライトベージュ7879
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524832442002ライトベージュ7882
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524833342002ライトベージュ7885
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3524834242002ライトベージュ7888
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524835142002ライトベージュ7591
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524836742002ライトベージュ7596
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524837642002ライトベージュ75101
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524838542002ライトベージュ75106
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3524840342002ライトベージュ90120H
7,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524841242002マスタード7870
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524842142002マスタード7873
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524843742002マスタード7876
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524844642002マスタード7879
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524845542002マスタード7882
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524846442002マスタード7885
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524847342002マスタード7888
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524848242002マスタード7591
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524849142002マスタード7596
7,400
3,990
4,389(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
3524850742002マスタード75101
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524851642002マスタード75106
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524852542002マスタード90112H
7,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524853442002マスタード90120H
7,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524854342002ミストグリーン7870
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524855242002ミストグリーン7873
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524856142002ミストグリーン7876
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524857742002ミストグリーン7879
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524858642002ミストグリーン7882
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524859542002ミストグリーン7885
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524860442002ミストグリーン7888
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524861342002ミストグリーン7591
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524862242002ミストグリーン7596
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524863142002ミストグリーン75101
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524864742002ミストグリーン75106
7,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3524865642002ミストグリーン90112H
7,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16823598
2018-07-30
用途: 農作業・機械メンテ
農・林・水産業

42001と交互に着用してます、コスパも良く履き心地も良いです。

対象商品 : 16824142
2015-06-03
用途: 管理

しっかりとした生地です。サイドポケットはマジックテープでボタン式よりも使いやすい。ウエストもSMLではなく何センチと表示されてあるので選びやすい。色も比較的多いのでよいです。

対象商品 : 35248175
2018-01-23
用途: 作業着

ズボンはすごく良い。
動きやすく色も良かった。
ただ、これの上着はペン差しの奥行きが浅く、ペンがすぐに抜けてしまう。

対象商品 : 35248857
2018-11-19
用途: 機械のメンテナンス
塗り太郎

品物は最高ですが、店の対応が最低です。
生地・縫製ともしっかりしていて、とても動きやすいです。
ウエスト85cmの物を注文しましたが、ウエスト85cmのタグが付いた実寸75cmぐらいの謎な品物が届きました。交換してくれと連絡を入れましたが、対応も遅く、誠意が全く感じられません。
売りっぱなし感の強いお店ですから、もしサイズのハズレや不良品引いたなら、諦めてもう一本買ったほうが話が早いです。
交渉するだけ時間の無駄です。

対象商品 : 16823747
2017-04-01
用途: 作業服

はき心地保温性問題ありません。しかし丈直しに関しては少し時間がかかりすぎるように感じます。商品自体は良いので次回も購入予定です。

対象商品 : 35248455
2015-11-04
用途: 土木作業

商品はとても良いです。

対象商品 : 35248491
2011-12-09
用途: 病院の施設管理してます
2&3&4輪お手伝いの店 KAWAKAMI

作業中や移動中でも目立つ色なので回りも認知してくれているので行動しやすいです
作りや生地もしっかりしているのでこの価格でしたら次回も夏物も欲しいですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする