曜日別特売

48150 防寒ブルゾン(フード付き)

48150 防寒ブルゾン(フード付き) - 自重堂48150 防寒ブルゾン(フード付き) - 自重堂48150 防寒ブルゾン(フード付き) - 自重堂48150 防寒ブルゾン(フード付き) - 自重堂48150 防寒ブルゾン(フード付き) - 自重堂48150 防寒ブルゾン(フード付き) - 自重堂48150 防寒ブルゾン(フード付き) - 自重堂48150 防寒ブルゾン(フード付き) - 自重堂
(1件のレビュー)
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
(表地)ポリエステル65、綿35、
(裏地)ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト
仕様帯電防止素材使用、落し込み収納式フード、胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、袖口ジャージ仕様種別長袖ブルゾン機能防寒生地ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可(防寒)内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3525608548150ライトベージュM
13,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525609448150ライトベージュL
13,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525610348150ライトベージュLL
13,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525611248150ライトベージュEL
13,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525612148150ライトベージュ4L
13,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525613748150ライトベージュ5L
13,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525614648150ミストグリーンM
13,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525615548150ミストグリーンL
13,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525616448150ミストグリーンLL
13,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525617348150ミストグリーンEL
13,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525618248150ミストグリーン4L
13,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525619148150ミストグリーン5L
13,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3525620748150ネイビーM
13,000
6,990
7,689(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
3525621648150ネイビーL
13,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
名入れ可
3525622548150ネイビーLL
13,000
6,990
7,689(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
3525623448150ネイビーEL
13,000
6,990
7,689(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
3525624348150ネイビー4L
13,000
6,990
7,689(税込)
10日以内出荷
返品不可
名入れ可
3525625248150ネイビー5L
13,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16824605
2021-12-23
用途: 電機試験
平野エンジニアリングシステム

自重堂は縫製もしっかりしていていつも満足な結果が得られる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする