自重堂
48153 防寒コート(フード付き)
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
(表地)ポリエステル65、綿35、
(裏地)ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト
仕様
帯電防止素材使用、落し込み収納式フード、胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、袖口ジャージ仕様、裾ヌレ防止折り返し仕様
種別
コート
機能
防寒
生地
ソフトツイル
名入れ
可(防寒)
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35256444
48153
M
ライトベージュ
¥
15,500
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35256453
48153
L
ライトベージュ
¥
15,500
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35256462
48153
LL
ライトベージュ
¥
15,500
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35256471
48153
EL
ライトベージュ
¥
15,500
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35256487
48153
4L
ライトベージュ
¥
15,500
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35256496
48153
5L
ライトベージュ
¥
15,500
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35256505
48153
M
ミストグリーン
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
35256514
48153
L
ミストグリーン
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
35256523
48153
LL
ミストグリーン
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
35256532
48153
EL
ミストグリーン
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
35256541
48153
4L
ミストグリーン
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
35256557
48153
5L
ミストグリーン
¥
13,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
35256566
48153
M
ネイビー
¥
15,500
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35256575
48153
L
ネイビー
¥
15,500
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35256584
48153
LL
ネイビー
¥
15,500
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35256593
48153
EL
ネイビー
¥
15,500
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35256602
48153
4L
ネイビー
¥
15,500
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
35256611
48153
5L
ネイビー
¥
15,500
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください