自重堂
48151 防寒パンツ
混率(%)
(表地)ポリエステル65、綿35、
(裏地)上半分/ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分/ナイロンタフタ中綿80gキルト
股下(cm)
76
仕様
帯電防止素材使用、テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック
種別
防寒パンツ
機能
防寒
生地
ソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全18種類を絞り込む
色
ネイビー
ミストグリーン
ライトベージュ
ウエスト(cm)
選択してください
74~80
80~88
88~98
98~110
105~117
112~128
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35256261
48151
ライトベージュ
74~80
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35256277
48151
ライトベージュ
80~88
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35256286
48151
ライトベージュ
88~98
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35256295
48151
ライトベージュ
98~110
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35256304
48151
ライトベージュ
105~117
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35256313
48151
ライトベージュ
112~128
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35256322
48151
ミストグリーン
74~80
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
35256331
48151
ミストグリーン
80~88
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35256347
48151
ミストグリーン
88~98
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35256356
48151
ミストグリーン
98~110
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35256365
48151
ミストグリーン
105~117
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35256374
48151
ミストグリーン
112~128
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35256383
48151
ネイビー
74~80
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35256392
48151
ネイビー
80~88
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35256401
48151
ネイビー
88~98
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35256417
48151
ネイビー
98~110
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35256426
48151
ネイビー
105~117
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35256435
48151
ネイビー
112~128
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください