曜日別特売

45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂45002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

汎用性と機能性を併せ持つベストセラー商品。
しなやかさと耐久性を兼ね備えた生地がワーカーうを包み込み安心感を与えます。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツシリーズ45000・41500シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
全52種類を絞り込む
ウエスト(cm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3525202545002アイボリー7870
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525203445002アイボリー7873
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525204345002アイボリー7876
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525205245002アイボリー7879
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525206145002アイボリー7882
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525207745002アイボリー7885
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525208645002アイボリー7888
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525209545002アイボリー7591
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525210445002アイボリー7596
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525211345002アイボリー75101
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525212245002アイボリー75106
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525213145002アイボリー90112
7,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525214745002アイボリー90120
7,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3525215645002アースグリーン7870
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525216545002アースグリーン7873
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525217445002アースグリーン7876
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525218345002アースグリーン7879
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525219245002アースグリーン7882
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525220145002アースグリーン7885
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525221745002アースグリーン7888
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525222645002アースグリーン7591
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525223545002アースグリーン7596
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525224445002アースグリーン75101
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525225345002アースグリーン75106
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525226245002アースグリーン90112
7,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525227145002アースグリーン90120
7,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525228745002ミストブルー7870
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525229645002ミストブルー7873
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525230545002ミストブルー7876
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525231445002ミストブルー7879
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525232345002ミストブルー7882
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525233245002ミストブルー7885
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525234145002ミストブルー7888
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525235745002ミストブルー7591
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525236645002ミストブルー7596
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525237545002ミストブルー75101
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525238445002ミストブルー75106
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525239345002ミストブルー90112
7,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525240245002ミストブルー90120
7,800
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525241145002ネイビー7870
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525242745002ネイビー7873
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525243645002ネイビー7876
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
3525244545002ネイビー7879
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525245445002ネイビー7882
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525246345002ネイビー7885
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525247245002ネイビー7888
7,800
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525248145002ネイビー7591
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525249745002ネイビー7596
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525250645002ネイビー75101
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
3525251545002ネイビー75106
7,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16825716
2015-05-20
用途: 消防設備点検

作業性は問題ありません。軽量化、通気製を改良してください。45000シリーズのカーゴパンツをさがすのに苦労しました。同等シリーズをもっと分かりやすく表示してください。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする