曜日別特売

41500 長袖ブルゾン(秋冬用)

41500 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂41500 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂41500 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂41500 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂41500 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂41500 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂41500 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂41500 長袖ブルゾン(秋冬用) - 自重堂
(2件のレビュー)

ベストセラーならではの優れた着心地。
多くのワーカーから圧倒的支持の「ソフトツイル」ウエア。
ハイグレードでしなやかな感触が実感できる、ハードワークに最適の一着。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、ウイングアーム、衿裏デザイン配色、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、ウイングアーム(メーカーオリジナル仕様)、オリジナルデザインボタン種別長袖ブルゾンシリーズ45000・41500シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトツイル(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3524559441500アースグリーンS
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524560341500アースグリーンM
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524561241500アースグリーンL
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524562141500アースグリーンLL
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524563741500アースグリーンEL
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524564641500アースグリーン4L
10,800
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524565541500アースグリーン5L
10,800
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524566441500アイボリーS
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524567341500アイボリーM
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524568241500アイボリーL
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524569141500アイボリーLL
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524570741500アイボリーEL
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524571641500アイボリー4L
10,800
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524572541500アイボリー5L
10,800
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524573441500ネイビーS
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
名入れ可
3524574341500ネイビーM
10,800
5,990
6,589(税込)
17日以内出荷
返品不可
名入れ可
3524575241500ネイビーL
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524576141500ネイビーLL
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524577741500ネイビーEL
10,800
6,290
6,919(税込)
10日以内出荷
返品不可
名入れ可
3524578641500ネイビー4L
10,800
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524579541500ネイビー5L
10,800
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524580441500ミストブルーS
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524581341500ミストブルーM
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524582241500ミストブルーL
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524583141500ミストブルーLL
10,800
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524584741500ミストブルーEL
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524585641500ミストブルー4L
10,800
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
3524586541500ミストブルー5L
10,800
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16827037
2016-01-14
用途: 業務作業。現場作業
津森工務店建設業・工事業

以前のはもう少し厚めで弾力があったが今回の製品はやや不満であります。

2が参考にしています
対象商品 : 35245621
2020-10-26
用途: システム開発者の作業着として
アイ・シー・ティー株式会社サービス業

新規事業に於ける、作業着として考えていましたが、考えていた生地とは少し違うようでした。社員の意見を聞き検討します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする